曜日別特売

宝長久寛文作 ステン収穫鋸鎌 細身

宝長久寛文作 ステン収穫鋸鎌 細身 - 浅香工業宝長久寛文作 ステン収穫鋸鎌 細身 - 浅香工業宝長久寛文作 ステン収穫鋸鎌 細身 - 浅香工業宝長久寛文作 ステン収穫鋸鎌 細身 - 浅香工業宝長久寛文作 ステン収穫鋸鎌 細身 - 浅香工業

刃部の材質が医療用メス、高級ナイフにも使用されている最高級鋼材(DSR-1K6)を使用。
握りやすいひょうたん型グリップ採用。

用途小さな野菜の収穫刃渡り(mm)105全長(mm)285柄長さ(mm)210材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木質量(g)80刃長(mm)120内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31637656#196848
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする