浅香工業
宝長久寛文作 ステン収穫鋸鎌裏目
刃部の材質が医療用メス、高級ナイフにも使用されている最高級鋼材を使用。
握りやすいひょうたん型グリップ採用。
用途
野菜・山菜・きのこ等の収穫に適します。
柄長さ(mm)
210
材質
(刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃渡り(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31637665
#196831
100
275
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31637674
#196824
160
330
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください