浅香工業
宝長久寛文作 ステン万能鋸鎌
刃部の材質が医療用メス、高級ナイフにも使用されている最高級鋼材(DSR-1K6)を使用。
握りやすいひょうたん型グリップ採用。
用途
草刈り・収穫等幅広く使用できるステンレス製鋸鎌
刃渡り(mm)
150
全長(mm)
320
柄長さ(mm)
210
材質
(刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木
質量(g)
100
刃長(mm)
170
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31637683
#196817
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください