浅香工業
宝長久寛文作ステンレス薄鎌
刃部の材質が医療用メス、高級ナイフにも使用されている最高級鋼材(DSR-1K6)を使用。
握りやすいひょうたん型グリップ採用。
用途
やわらかい草刈や野菜の収穫に適します。
材質
(刃先)ステンレス刃物鋼/(柄部)天然木
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃渡り(mm)
全長(mm)
柄長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31637699
#196800
165
420
360
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
31637708
#196794
155
385
330
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください