浅香工業
宝長久寛文作 特撰 鋼付薄鎌
刃先は複合材使用で熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が良く、刃研ぎが可能です。
用途
やわらかい草の刈り取り、野菜の収穫作業。
刃長(mm)
165
刃渡り(mm)
145
全長(mm)
330
柄長さ(mm)
315
材質
(刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木
質量(g)
140
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31637744
#196086
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください