浅香工業
宝長久寛文作 安来鋼付薄鎌
刃先は安来鋼使用で熱処理施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が良く、刃研ぎが可能です。
用途
やわらかい草の刈り取り、野菜の収穫作業。
材質
(刃先)スチール(安来鋼+軟鋼)/(柄部)天然木
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃渡り(mm)
刃長(mm)
全長(mm)
柄長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31637753
#196079
165
195
390
360
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
31637769
#196062
155
180
360
330
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
31637778
#196055
145
165
330
315
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください