曜日別特売

宝長久寛文作 鋼付サヤ鉈 両刃

宝長久寛文作 鋼付サヤ鉈 両刃 - 浅香工業宝長久寛文作 鋼付サヤ鉈 両刃 - 浅香工業宝長久寛文作 鋼付サヤ鉈 両刃 - 浅香工業宝長久寛文作 鋼付サヤ鉈 両刃 - 浅香工業宝長久寛文作 鋼付サヤ鉈 両刃 - 浅香工業宝長久寛文作 鋼付サヤ鉈 両刃 - 浅香工業宝長久寛文作 鋼付サヤ鉈 両刃 - 浅香工業宝長久寛文作 鋼付サヤ鉈 両刃 - 浅香工業

本格鍛造仕上げで握り易いコブ柄を採用した、枝打ち、薮払い作業用鉈。
頭部に熱処理を施し耐磨耗性に優れています。
本格鍛造の質感を出したショット目(梨地)のパーカー仕上げ。
柄部は握りやすい(グリップ力があり、手になじみやすい)コブ柄を採用し頭部の背中にはシノギ加工を施して昔ながらの鉈の道具感を出した土佐型仕様。
両刃タイプ。
鉈ケース付。

用途山林の枝打ち、薮払い作業。付属品鉈ケース材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木頭部高さ(mm)50内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃渡り(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31637839#190132180360
オープン
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
31637848#190125165350
オープン
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする