宝長久寛文作 二段目剪定鋸210用替刃

宝長久寛文作 二段目剪定鋸210用替刃 - 浅香工業宝長久寛文作 二段目剪定鋸210用替刃 - 浅香工業

刃長210mmタイプ二段目立て構造のスチール製剪定鋸替刃。
鋸身は、本焼入れをし、刃先に衝撃焼入れを施すことにより、硬度・切れ味・持続性がアップします。

用途二段目剪定鋸210mm用の替刃です。刃長(mm)210全長(mm)275質量(g)60材質(刃)スチール内容量1個
注意
※替刃交換時プラスドライバー等の工具が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31637875#153339
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする