浅香工業
FG ステンテコ付草抜き ASF-150S
軽量コンパクトで頭部は錆びにくいステンレス製。
草を抜き易くする為のテコ付です。
柄は手にフィットする形状。
用途
雑草抜き
材質
(頭部)ステンレス/(柄部)樹脂(PP)
全長(mm)
205
質量(g)
30
頭部長(mm)
50
先幅(mm)
(頭部)11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31637893
#193137
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください