浅香工業
FG ステン雑草取り ASF-140S
頭部は錆びにくいステンレス製で雑草を根元から抜き取る。
柄は手にフィットする形状。
用途
雑草取り
建物の壁際やコンクリートの隙間に生えた草取りに便利
材質
(頭部)ステンレス/(柄部)樹脂(PP)
長さ(mm)
握り部:115
全長(mm)
205
質量(g)
45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31637909
#193120
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください