浅香工業
FG ステン雑草抜き ASF-120S
頭部は錆びにくいステンレス製で雑草を根元から引き抜く。
柄は手にフィットする形状。
用途
雑草抜き
コンクリートの隙間や段差のあるところの雑草抜きに便利
材質
(頭部)ステンレス/(柄部)樹脂(PP)
長さ(mm)
握り部:115
全長(mm)
200
質量(g)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31637918
#193106
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください