曜日別特売

FG ポリカハンドスコップ

FG ポリカハンドスコップ - 浅香工業FG ポリカハンドスコップ - 浅香工業FG ポリカハンドスコップ - 浅香工業FG ポリカハンドスコップ - 浅香工業

花壇、プランターなどの土入れ、土出しに便利で軽量な樹脂製ハンドスコップ。
オール樹脂製で軽量です。
球根の植え付け深さを計測出来る目盛り付。

用途花壇、プランターの土入れや肥料やりにご使用いただけます。材質樹脂全長(mm)290質量(g)90頭部長(mm)150アズワン品番64-9501-40先幅(mm)85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31637945#191135
オープン
559
615(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする