FG ハンドマルチ雑草とり

FG ハンドマルチ雑草とり - 浅香工業FG ハンドマルチ雑草とり - 浅香工業FG ハンドマルチ雑草とり - 浅香工業FG ハンドマルチ雑草とり - 浅香工業
(1件のレビュー)

家周りの雑草対策はこれで決まり!
1丁3役の便利アイテム!
鋸鎌で根元から刈り取る
フォーク部分でしつこい雑草をピンポイントで抜き取る
ギザ波刃部分でコンクリートやタイルの隙間の雑草を切る
角度付グリップで使い易い
ステンレス刃物鋼に熱処理を施しているのでさびに強く切れ味も長持ち

用途草削り作業全長(mm)240材質(頭)ステンレス鋼/(柄)PP質量(g)100先幅(mm)110内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31637954#190641
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

FGハンドマルチ雑草とり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31637954
2020-04-21
用途: 草むしり

草むしりにはもってこいな商品。1つで、3つの機能を兼ね備え、色々道具をもっていく必要もなく、便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする