浅香工業
忍者熊手 五本爪
(1件のレビュー)
5本爪なので、使いまわしに優れます
用途
土かき作業や潮干狩り
全長(mm)
232
材質
(頭部)スチール/(柄部)天然木
質量(g)
165
頭部長(mm)
110
頭部幅(mm)
107
爪数
5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31637979
#193090
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください