曜日別特売

メッキ草抜き プラ柄 GA40225

メッキ草抜き プラ柄 GA40225 - 浅香工業
(1件のレビュー)

さびにくいメッキ加工

用途花壇・菜園・プランターの雑草抜き作業材質(頭部)スチール/(柄部)PP全長(mm)340質量(g)150頭部長(mm)160頭部幅(mm)14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31637997#193076
オープン
369
406(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31637997
2019-03-15
用途: 庭の雑草抜き
サービス業

価格が安く良いと思い注文しました。丈がある程度ある雑草を抜くには便利ですが、背が低く小さな雑草を抜くには長すぎて使いづらいと思います。丈が短いサイズのものも買った方が良かったと思いました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする