浅香工業
金象 鍛造草取り鎌 300mm柄付
頭部は鋼付ですので長切れし、刃研ぎ可能です
300mmの柄を採用しており取回しに優れます
用途
草削り作業
材質
(刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木
全長(mm)
450
質量(g)
320
柄長さ(mm)
300
先幅(mm)
110
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31638085
#155432
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください