曜日別特売

金象 プラホーキ R型 1050 柄付

金象 プラホーキ R型 1050 柄付 - 浅香工業金象 プラホーキ R型 1050 柄付 - 浅香工業金象 プラホーキ R型 1050 柄付 - 浅香工業金象 プラホーキ R型 1050 柄付 - 浅香工業金象 プラホーキ R型 1050 柄付 - 浅香工業

掃き寄せ部に樹脂を使用し、腰が強い万能清掃用ホーキ
穂先に特殊処理を施し弾力、耐磨耗性に優れています
穂先が抜けにくい処理も施しています。

用途
落ち葉やゴミの清掃作業。
工場内での清掃作業。
雪掃き作業。
形状柄部手元:丸型全長(mm)1490質量(g)670材質(柄部)天然木材質(頭)樹脂(PP)頭部長(mm)490頭部幅(mm)先:180内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31638399#153324
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,100/税込¥1,210
北海道地方1¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

商品説明動画

プラホーキR型 1050柄付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

清掃具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする