浅香工業
金象 木槌
(1件のレビュー)
厳選素材使用で丈夫な打込み、たたき作業用木ハンマー。
厳選された天然木を使用していますので頭部は丈夫で握り柄は手に良くなじみます。
用途
打込み作業や板金作業。
材質
天然木
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
頭部径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31638137
#112064
420
胴:90
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
31638146
#112057
390
胴:75
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
31638155
#112021
300
胴:36
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください