金象 マンホール用泥揚げ器

金象 マンホール用泥揚げ器 - 浅香工業金象 マンホール用泥揚げ器 - 浅香工業金象 マンホール用泥揚げ器 - 浅香工業金象 マンホール用泥揚げ器 - 浅香工業金象 マンホール用泥揚げ器 - 浅香工業金象 マンホール用泥揚げ器 - 浅香工業金象 マンホール用泥揚げ器 - 浅香工業
(1件のレビュー)

沈殿した土砂、泥のすくい出し作業に適した丈夫なスチール製開閉式泥揚げ器。
手元の部分にストッパーが付いていますので、すくい部分が開いた状態で泥の中に押し込む事ができ、取り出す時はストッパーを解除する事により、すくい部が閉じ、泥漏れが少なく多くの泥を取り出す事が出来ます。

用途マンホール、会所(ためマス内)の泥揚げ作業。材質スチール全長(mm)1520質量(kg)5奥行(mm)頭部:170全幅(mm)220頭部幅(mm)168頭部高さ(mm)130内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31638243#070320
オープン
26,980
29,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31638243
2023-05-13
用途: 貯めますの清掃

深いところの泥が良くとれる。作業行為率がいい。ただ重いもう少し軽いとなおいい!

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

清掃具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする