ツインストリーマー搭載。ウイルス対策はもちろん、ダニなどのハウスダスト対策・カビ対策・花粉対策やニオイ対策としてお勧め。空気清浄機能はもちろん、加湿機能もあり。スマホ接続で使い易く。
消費電力(W)【空気清浄】しずか:7、弱:10、標準:16、ターボ:73
【加湿空気清浄】しずか:11、弱:12、標準:18、ターボ:75
風量(m3/min)【空気清浄】しずか:1.0、弱:2.2、標準:3.5、ターボ:7.0
【加湿空気清浄】しずか:1.7、弱:2.2、標準:3.5、ターボ:7.0
運転音(dB)【空気清浄】しずか:18、弱:27、標準:37、ターボ:54
【加湿空気清浄】しずか:23、弱:27、標準:37、ターボ:54
適合床面積【空気清浄単独】空気清浄:~31畳(~51m2)、【加湿+空気清浄】空気清浄:~31畳(~51m2)、加湿空気清浄:プレハブ~18畳(~29m2)、木造~11畳(~18m2)主な適合純正品番交換用集塵フィルター:KAFP085A4、加湿フィルター:KNME043B4、バイオ抗体フィルター:KAF029A4、キャスター:KKS209A4電源(V)単相100(50Hz・60Hz共通)キャブタイヤコード(床置対応)タンク容量(L)約3.6寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×395×287本体質量(kg)12.5(水無し)機能加湿、のど・はだ運転、温湿度センサー、ホコリ・PM2.5・ニオイセンサー、ツインストリーマ、アクティブプラズマイオン、TAFUフィルター、脱臭フィルター、水雑菌抑制、おまかせ運転、節電運転、きれいサーキュレーター、花粉運転、かえルーバー、表示ランプ調整、チャイルドロック、スマホ接続設置方式床置清浄時間(分)9(8畳)加湿方式気化エレメント回転式・ダブルパスミキシング方式フィルター交換目安交換用集塵:約10年間、加湿: 約10年、バイオ抗体: 約1年加湿量(mL/h)650内容量1台