曜日別特売

除加湿ストリーマ空気清浄機 クリアフォースZ

除加湿ストリーマ空気清浄機 クリアフォースZ - ダイキン工業

ストリーマー搭載。ウイルス対策はもちろん、ダニなどのハウスダスト対策・カビ対策・花粉対策やニオイ対策としてお勧め。空気清浄機能はもちろん、加湿機能、除湿機能もあり。 加湿水にもストリーマを照射し、清潔加湿。eco節電機能あり。

消費電力(W)
【空気清浄】しずか:8、弱:10、標準:18、強:32、ターボ:90
【加湿空気清浄】しずか:11、弱:12、標準:20、強:34、ターボ:92
【除湿空気清浄】弱:200/215、標準:200/215、強:205/220
風量(m3/min)
【空気清浄】しずか:1.0、弱:2.2、標準:3.5、強:4.8、ターボ:7.0
【加湿空気清浄】しずか:1.7、弱:2.2、標準:3.5、強:4.8、ターボ:7.0
【除湿空気清浄】弱:3.5、標準:3.9、強:4.3
運転音(dB)
【空気清浄】しずか:18、弱:28、標準:39、強:46、ターボ:54
【加湿空気清浄】しずか:25、弱:30、標準:39、強:46、ターボ:54
【除湿空気清浄】弱:38、標準:41、強:44
電気代の目安
1時間当たり1kWh=27円(税込み・消費税率8%)で算出
【空気清浄】しずか:0.22円、弱:0.27円、標準:0.43円、強:0.86円、ターボ:2.43円
【加湿空気清浄】しずか:0.30円、弱:0.32円、標準:0.54円、強:0.92円、ターボ:2.48円
【除湿空気清浄】弱:5.40/5.81円、標準:5.40/5.81円、強:5.54/5.94円
適合床面積【空気清浄】~31畳(~51m2)、【加湿+空気清浄】空気清浄:~31畳(~51m2)、加湿空気清浄:プレハブ~18畳(~29m2)、木造~11畳(~18m2)、【除湿空気清浄】空気清浄:~19畳(~31m2)、除湿:鉄筋~20/~23畳(~33/38m2)、木造:~10/~11畳(~17/~19m2)ホワイト主な適合純正品番集塵フィルター:KAFP079A4、加湿フィルター:KNME043B4、バイオ抗体フィルター:KAF059A4質量(kg)22(水無し)電源(V)単相100(50Hz・60Hz共通)キャブタイヤコード(床置対応)タンク容量(L)加湿:約3.0、除湿:約3.0機能除湿・加湿、のど・はだ運転、ハウスキープ、水de脱臭、温湿度センサー、ホコリ・ニオイセンサー、内部乾燥、ストリーマ、アクティブプラズマイオン、電気集塵、HEPAフィルター、脱臭フィルター、水雑菌抑制、おまかせ(全自動)運転、しつどセレクト運転、ランドリー乾燥、おやすみランドリー運転、eco節電運転、きれいサーキュレーター運転、花粉運転、オートルーバー、入タイマー(1~8時間)、切タイマー(1~8時間)、るすばんターボ、表示ランプ調整、チャイルドロック除湿量8.0L/日、9.0L/日(50、60Hz)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)690×415×340(突起部含む:690×421×355)除湿方式コンプレッサー方式加湿方式気化エレメント回転式・ダブルパスミキシング方式加湿量(mL/h)630内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31636563MCZ70U-W
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする