EIGERTOOL(アイガーツール)
信秀彫刻刀 右印刀
伝統を生かした最高級の刃物鋼を使用した彫刻刀
すばらしい切れ味で使いやすさ抜群
細い刃先の切り出し型で切り込みを入れたり角を落としたりといろいろ使える
材質
刃:SK-5(完全熱処理済)
質量(g)
15
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
刃幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31636685
T-10
195
4.5
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
31636694
T-11
200
7.5
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください