EIGERTOOL(アイガーツール)
信秀彫刻刀 丸刀
伝統を生かした最高級の刃物鋼を使用した彫刻刀
すばらしい切れ味で使いやすさ抜群
丸い溝を彫ることができ、不要部分の削り取りに
材質
刃:SK-5(完全熱処理済)
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
刃幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31636728
T-14
195
15
3
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
31636737
T-15
200
16
6
¥
1,600
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
31636746
T-16
195
16
9
¥
1,600
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください