信秀彫刻刀 左印刀

信秀彫刻刀 左印刀 - EIGERTOOL(アイガーツール)信秀彫刻刀 左印刀 - EIGERTOOL(アイガーツール)
(1件のレビュー)

伝統を生かした最高級の刃物鋼を使用した彫刻刀
すばらしい切れ味で使いやすさ抜群
鋭い刃先の切り出し型、切り込みを入れたり角を落としたりといろいろ使える

材質刃:SK-5(完全熱処理済)全長(mm)200質量(g)18刃幅(mm)7.5内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31636773T-19
1,600
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31636773
2019-06-06
用途: パッキンの形成

直線部分の形成用に印刀・平刀を購入。厚めの合成パッキンシートだが軽快に切り出せる。カッターやクラフトナイフでは太刀打ちできない細く長いバイクミッションのパッキン形成では効果的な刃物。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする