曜日別特売

生活防水型 特定小電力トランシーバー DJ-CH3(A/B/P)

生活防水型 特定小電力トランシーバー DJ-CH3(A/B/P) - アルインコ生活防水型 特定小電力トランシーバー DJ-CH3(A/B/P) - アルインコ生活防水型 特定小電力トランシーバー DJ-CH3(A/B/P) - アルインコ生活防水型 特定小電力トランシーバー DJ-CH3(A/B/P) - アルインコ生活防水型 特定小電力トランシーバー DJ-CH3(A/B/P) - アルインコ

液晶を無くした斬新なデザイン。定番のブラックの他、ポップなカラーリングのアクアブルーとピンクが選べます。
セットモードの内容まで全て発声する、音声ガイダンス方式を採用しました。
マイクを「ポン!」とタッチするだけで受信音量を下げ、一定時間が経過すると自動で復帰させることもできる「接客モード」。
復帰時間なども好みに合わせて設定可能、従来のミュート機能より利便性を高めました。(特許済)
用途に合わせて細かくカスタマイズが可能なセットモードは2階層式。
マイクゲイン調整のようなあまり使わない項目は拡張モードとして操作方法を管理者向けにウエブのみに公開、操作感を向上させています。

用途ショップやヘアサロン、飲食店などサービス業の店内連絡に最適です。種類特定小電力防水仕様IP55相当質量(g)約131(EBP-70バッテリー含む)チャンネル数47(交互通話モード)アンテナサイズ(mm)72使用電池単3アルカリ電池×3本寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)94×54.8×27.3(突起部除く)使用時間(時間)単3アルカリ電池:80、バッテリーパック:26内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31637166DJ-CH3Aアクアブルー
13,500
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
31637175DJ-CH3Bブラック
13,500
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
31637184DJ-CH3Pピンク
13,500
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする