アルインコ
Max 13A DCDCコンバーター DT-712B
無線機など、バックアップが要らない機器専用のコンバーターです。
仕様
【出力系統】ネジ式ターミナル:1系統(13A)/シガーライターソケット:1系統(3A)ワンタッチプッシュターミナル:-/背面端子:1系統(DC13.8V/1A)
【接続機器の例】無線機: 出力35Wまでパワーブースター : 出力60Wまで
質量(kg)
約1.4
出力電圧(V)
13.8固定
入力電圧(V)
DC24
出力電流(A)
連続12、間欠13
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
140×65×195
保護回路
フの字特性自動電流制限式
ヒューズ
15A
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31637209
DT-712B
¥
19,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください