Max 40A DCDCコンバーター DT-840M

Max 40A DCDCコンバーター  DT-840M - アルインコ

最大出力40Aの高安定出力が、生み出す余裕のパワー
どんなセッティングにも対応する各種端子を標準装備
電圧、電流独立表示の2連大型メーターで使用状況を確実に監視
長年の電源開発で培った定評あるプロテクト技術で安心をサポート

保護回路
出力過電流:フの字特性自動電流制限式
出力過電圧:ヒューズ方式
質量(kg)約2.9出力電圧(V)13.8固定入力電圧(V)DC24出力電流(A)連続:36、最大:40外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)171×125×230(突起部除く)出力変動率(%)2以下ヒューズ20A×2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31637236DT-840M
46,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする