スイッチング方式だから、場所を取らないコンパクトボディー。
使い勝手を制約しない機能的な端子レイアウト。
スイッチング方式だから、最大出力30Aも高効率・高安定。
安全性を重視、感熱式ファン空冷はもちろん、入出力ともに万全なプロテクト方式を搭載。
過電圧保護には万全のリレー方式を採用、異常時はメーター上にも表示。
入力側の配線はプラスマイナスの2本だけ。従来の3線式より簡単で、コネクタ付きのため取り外しやメンテナンスが容易。
ライト付きデジタルメーターは入力(24V)、出力(13.8V)と負荷レベルを表示。
イルミネーション(12V・1A以下)・ライティング(24V)・メモリーバックアップの各アクセサリー端子を装備。
ラジオや無線機使用時に気になるスイッチングノイズはオフセットボリュームで一発回避。(実用新案登録済)