サンクリエイト
婦人ニュースレンダーボディ キャンバス張
スレンダーでありながら女性らしい曲線を描く、今までにないこだわりの美ボディ
サイズ
7号
バスト(cm)
79
ウエスト(cm)
57
肩幅(cm)
35
ヒップ(cm)
83
パイプ径(Φmm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
ボディ丈(cm)
最高高さ(cm)
最低高さ(cm)
本体寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31832204
PSW82K-33K
ボディ:発泡スチロール製 キャンバス張 ヘッド:木製 黒艶消塗装 ベース:アルミ製 黒半艶塗装 パイプ:スチール製 黒半艶塗装
63
175
140
73
¥
36,900
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31832213
PS82K-S2K
ボディ:発泡スチロール製 キャンバス張 ヘッド:木製 黒艶消塗装 ベース:木製 黒半艶塗装 パイプ:スチール製 メッキ仕上
71
185
146
81
¥
38,400
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31832238
PSW82W-S8W
ボディ:発泡スチロール製 綿麻グレージュ張 ヘッド:木製 白半艶塗装 ベース:木製三脚 白半艶塗装 パイプ:スチール製
63
175
140
73
¥
40,600
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31832247
PSWK82W-A7W-S22WPB
ボディ:発泡スチロール製 キャンバス張 ヘッド:木製 白半艶塗装 腕:白樹脂製 ベース:鉄鋳物製 白半艶塗装 パイプ:スチール製 メッキ仕上
63
179
144
73
¥
70,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31832229
PSK81TK-A7K-41K
ボディ:発泡スチロール製 キャンバス張 ヘッド:木製 黒半艶塗装 腕:黒樹脂製 ベース:鉄鋳物製 黒半艶塗装 パイプ:スチール製 黒半艶塗装
71
194
155
83
¥
52,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。