曜日別特売

婦人ニュースレンダーボディ 綿麻グレージュ張

婦人ニュースレンダーボディ 綿麻グレージュ張 - サンクリエイト婦人ニュースレンダーボディ 綿麻グレージュ張 - サンクリエイト婦人ニュースレンダーボディ 綿麻グレージュ張 - サンクリエイト婦人ニュースレンダーボディ 綿麻グレージュ張 - サンクリエイト

スレンダーでありながら女性らしい曲線を描く、今までにないこだわりの美ボディ

サイズ7号バスト(cm)79ウエスト(cm)57肩幅(cm)35ヒップ(cm)83パイプ径(Φmm)25内容量1個
全6種類を絞り込む
最高高さ(cm)
最低高さ(cm)
本体寸法(cm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
材質
ボディ丈(cm)
最高高さ(cm)
最低高さ(cm)
本体寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31832256PSW76M-S23PBボディ:発泡スチロール製 綿麻グレージュ張 ヘッド:木製 ガンメタリック塗装 ベース:鉄鋳物製 鋳物色塗装 パイプ:スチール製 メッキ仕上6317614170
50,500
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31832265PSK77S-A7-23PJボディ:発泡スチロール製 綿麻グレージュ張 ヘッド:木製 オイルステイン仕上 腕:木目調樹脂製 ベース:鉄鋳物製 鋳物色塗装 パイプ:スチール製 メッキ仕上7119315480
77,600
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31832283PSK76M-A7-83PJボディ:発泡スチロール製 綿麻グレージュ張 ヘッド:木製 ガンメタリック塗装 ベース:鉄鋳物製 鋳物色塗装 パイプ:スチール製 メッキ仕上7119315478
83,200
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31832299PSW72N-S36DHボディ:発泡スチロール製 綿麻グレージュ張 ヘッド:木製 生地仕上 ベース:木製 オールドクリア塗装 パイプ:スチール製 メッキ仕上631027673
35,800
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31832274PSW71TM-S41Mボディ:発泡スチロール製 綿麻グレージュ張 ヘッド:木製 ガンメタリック塗装 ベース:鉄鋳物製 ガンメタリック塗装 パイプ:スチール製 メッキ仕上6317514075
40,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
31832308PS72N-S2Dボディ:発泡スチロール製 綿麻グレージュ張 ヘッド:木製 生地仕上 ベース:木製 オールドクリア塗装 パイプ:スチール製 メッキ仕上7118514681
39,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする