サンクリエイト
婦人ニュースタンダードボディ キャンバス張
ベーシックなサイズ感だから、どんなシルエットのアイテムでもラインを綺麗に演出する万能ボディ
サイズ
9号
バスト(cm)
81
ウエスト(cm)
59
肩幅(cm)
37
ヒップ(cm)
85
パイプ径(Φmm)
25
内容量
1個
全6種類を絞り込む
ボディ丈(cm)
63
71
77
最高高さ(cm)
選択してください
108
176
179
180
186
最低高さ(cm)
78
140
141
143
本体寸法(cm)
73
81
83
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
材質
ボディ丈(cm)
最高高さ(cm)
最低高さ(cm)
本体寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31832344
PNW8K-S8K
ボディ:発泡スチロール製 キャンバス張 ヘッド:木製 黒半艶塗装 ベース:木製三脚 黒半艶塗装 パイプ:スチール製 メッキ仕上
63
176
140
73
¥
39,700
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31832353
PNW8K-33K
ボディ:発泡スチロール製 キャンバス張 ヘッド:木製 黒半艶塗装 ベース:アルミ製三脚 黒半艶塗装 パイプ:スチール製 黒半艶塗装
63
176
140
73
¥
36,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31832369
PNWK8K-A16-33KH
ボディ:発泡スチロール製 キャンバス張 ヘッド:木製 黒半艶塗装 腕:木製 ベース:アルミ製三脚 黒半艶塗装 パイプ:スチール製 黒半艶塗装
63
108
78
73
¥
86,700
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31832378
PNK81AK-A16-S2K
ボディ:発泡スチロール製 キャンバス張 ヘッド:木製 黒半艶塗装 腕:木製 クリア仕上 ベース:木製 黒半艶塗装 パイプ:スチール製 メッキ仕上
71
186
141
81
¥
90,700
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31832396
W81AK-S8K
ボディ:発泡スチロール製 キャンバス張 ヘッド:木製 黒半艶塗装 ベース:木製三脚 黒半艶塗装 パイプ:スチール製 メッキ仕上
77
180
141
83
¥
43,300
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31832387
PNW81AK-S22PB
ボディ:発泡スチロール製 キャンバス張 ヘッド:木製 黒半艶塗装 ベース:鉄鋳物製 黒半艶塗装 パイプ:スチール製 メッキ仕上
63
179
143
73
¥
46,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。