サンクリエイト
婦人ファブリックトルソ 綿麻グレージュ張
トルソのリアル感と、ボディの質感をあわせもった全身タイプのボディです
サイズ
7号
バスト(cm)
80
ウエスト(cm)
58
肩幅(cm)
38
ヒップ(cm)
85
本体寸法(cm)
160
ベース寸法(cm)
Φ40
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31832518
SBTF27-A31S-PP27L
ボディ・脚:ポリピレン製 綿麻グレージュ張 腕:ポリプロピレン製 綿麻近似色塗装 ベース:スチール製 ヘアライン仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上
¥
94,900
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31832527
SBTF27-H17-A16N-PP27L
ボディ・脚・頭:ポリピレン製 綿麻グレージュ張 腕:木製 クリア仕上 ベース:スチール製 ヘアライン仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上
¥
125,800
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。