サンクリエイト
婦人ウエストリフトボディ 芯地張
ボディを取り外すことなく、ウエアの着せ替えができるウエストリフトボディ
サイズ
9号
バスト(cm)
82
ウエスト(cm)
57
肩幅(cm)
38
ヒップ(cm)
84
ボディ丈(cm)
79
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
最高高さ(cm)
最低高さ(cm)
本体寸法(cm)
ベース寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31832536
AJE54C-PP28L
ボディ:発泡スチロール製 芯地張 ヘッド:木製 クリア仕上 肩キャップ:芯地色樹脂製 ベース:スチール製 ヘアライン仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上
182
158
80
28×38
¥
38,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31832554
AJE5K-PP82PL
ボディ:発泡スチロール製 芯地張 ヘッド:木製 黒半艶塗装 肩キャップ:芯地色樹脂製 ベース:スチール製 黒半艶塗装 パイプ:スチール製 メッキ仕上
190
166
88
32×39
¥
55,500
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31832563
AJK5K-A7K-PP82PL
ボディ:発泡スチロール製 芯地張 ヘッド:木製 黒半艶塗装 腕:黒樹脂製 ベース:スチール製 黒半艶塗装 パイプ:スチール製 メッキ仕上
190
166
88
32×39
¥
77,300
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31832545
AJK5C-A7-PP25L
ボディ:発泡スチロール製 芯地張 ヘッド:木製 クリア仕上 腕:木目調樹脂製 ベース:木製 クリアー仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上
192
168
88
36×40
¥
56,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。