サンクリエイト
婦人ウエストリフトスレンダーボディ 芯地張
ボディを取り外すことなく、ウエアの着せ替えができるウエストリフトボディ
サイズ
7号
バスト(cm)
80
ウエスト(cm)
56
肩幅(cm)
37
ヒップ(cm)
81
ボディ丈(cm)
92
本体寸法(cm)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
最高高さ(cm)
最低高さ(cm)
ベース寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31832579
BJE59-PP28L
ボディ:発泡スチロール製 芯地張 ヘッド:スチール製 ヘアライン仕上 肩キャップ :アイボリー樹脂製ベース:スチール製 ヘアライン仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上
184
160
28×38
¥
40,400
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31832597
BJE57S-PP83PL
ボディ:発泡スチロール製 芯地張 ヘッド:木製 オイルステイン仕上 肩キャップ:芯地色樹脂製 ベース:スチール製 黒半艶仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上
188
168
32×39
¥
59,200
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31832606
BJK57S-A7-PP83PL
ボディ:発泡スチロール製 芯地張 ヘッド:木製 オイルステイン仕上 腕:木目調樹脂製 ベース:スチール製 黒半艶塗装仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上
188
168
32×39
¥
85,500
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31832588
BJK58-A7V-PP28L
ボディ:発泡スチロール製 芯地張 ヘッド:スチール製 サテン仕上 腕:アイボリー樹脂製 ベース:スチール製 ヘアライン仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上
191
167
28×38
¥
58,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。