サンクリエイト
婦人卓上Aボディ 芯地張
立体感のあるセクシーラインで、パンツラインを綺麗にみせる
パイプ径(Φmm)
19
ボディ丈(cm)
51
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
バスト(cm)
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31832624
AZK57D-A7-S36D
9号
82
60
38
ボディ:発泡スチロール製 芯地張 ヘッド:木製 オールドクリア仕上 腕:木目調樹脂製 ベース:木製 オールドクリア仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上
¥
60,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31832633
AZ59-S21
7号
80
58
37
ボディ:発泡スチロール製 芯地張 ヘッド:スチール製 ヘアライン仕上 ベース:スチール製 ヘアライン仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上
¥
24,200
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31832615
AZ51W-S38WN
9号
82
60
38
ボディ:発泡スチロール製 芯地張 ヘッド:木製 白アンティーク塗装 ベース:木製 白アンティーク塗装 パイプ:スチール製 メッキ仕上
¥
25,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
31832649
AZK58K-A7K-21K
7号
80
58
37
ボディ:発泡スチロール製 芯地張 ヘッド:スチール製 黒半艶塗装 腕:黒樹脂製 ベース:スチール製 黒半艶塗装 パイプ:スチール製 黒半艶塗装
¥
37,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。