サンクリエイト
婦人卓上スレンダーボディ キャンバス張
スレンダーなシルエットでボディラインを美しくアピール
サイズ
5号
バスト(cm)
77
ウエスト(cm)
57
肩幅(cm)
36
パイプ径(Φmm)
19
ボディ丈(cm)
52
本体寸法(cm)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
最高高さ(cm)
最低高さ(cm)
ベース寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31832719
JZK8C-A7-S36D
ボディ:発泡スチロール製 キャンバス張 ヘッド:木製 クリア仕上 ベース:木製 クリア仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上
88
69
26×26
¥
56,200
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31832728
JZE8K-21K
ボディ:発泡スチロール製 キャンバス張 ヘッド:木製 黒半艶塗装 肩:アイボリー樹脂製キャップ ベース:スチール製 半艶 パイプ:スチール製 黒半艶塗装
86
67
25×23
¥
23,200
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。