サンクリエイト
婦人スレンダーボディ キャンバス張
スレンダーなシルエットでボディラインを美しくアピール
サイズ
5号
バスト(cm)
77
ウエスト(cm)
57
肩幅(cm)
36
ヒップ(cm)
83
パイプ径(Φmm)
25
ボディ丈(cm)
67
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
最高高さ(cm)
最低高さ(cm)
本体寸法(cm)
ベース寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31832737
JK89-A7V-S24
ボディ:発泡スチロール製 キャンバス張 ヘッド:スチール製 ヘアライン仕上 腕:アイボリー樹脂製 ベース:スチール製 ヘアライン パイプ:スチール製 メッキ仕上
169
132
68
36.5×225
¥
46,900
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31832755
JK8C-A7-S26D
ボディ:発泡スチロール製 キャンバス張 ヘッド:木製 クリア仕上 腕:木目調樹脂製 ベース:木製 オールドクリア パイプ:スチール製 メッキ仕上
178
141
75
38×28
¥
61,800
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31832764
JE8K-12K
ボディ:発泡スチロール製 キャンバス張 ヘッド:木製 黒半艶塗装 ベース:スチール製 半艶 パイプ:スチール製 黒半艶塗装
177
140
75
38×28
¥
28,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31832746
JE89-S17
ボディ:発泡スチロール製 キャンバス張 ヘッド:スチール製 ヘアライン仕上 ベース:スチール製 ヘアライン パイプ:スチール製 メッキ仕上
169
132
68
Φ32
¥
24,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。