サンクリエイト
婦人スタンダードボディ 芯地張
オーソドックスなスタイルで、綺麗にコーディネイト出来ます。
材質
ボディ:発泡スチロール製 芯地 ヘッド:木製 茶染仕上 腕:茶木目調樹脂製 ベース:木製 茶染仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上
パイプ径(Φmm)
25
ベース寸法(cm)
36×26
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
バスト(cm)
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31833184
PK5B-A7B-S26B
7号
78
56
36
82
¥
64,200
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31833193
PK5B-A7B-S26B
9号
82
60
38
86
¥
64,200
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31833209
PK5B-A7B-S26B
11号
85
62
38
89
¥
64,200
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。