サンクリエイト
婦人スタンダードボディ 黒スムース張
オーソドックスなスタイルで、綺麗にコーディネイト出来ます。
材質
ボディ:発泡スチロール製 黒スムース張 ヘッド:木製 クリア仕上 腕:木目調樹脂製 ベース:木製 オールドクリア仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上
パイプ径(Φmm)
25
ベース寸法(cm)
36×26
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
バスト(cm)
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31833218
PK2C-A7-S26D
7号
78
56
36
82
¥
64,200
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31833227
PK2C-A7-S26D
9号
82
60
38
86
¥
64,200
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31833236
PK2C-A7-S26D
11号
85
62
38
89
¥
64,200
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。