サンクリエイト
ジュニア浴衣ボディ アイボリーニット張
荘厳な着物の世界を艶やかに演出致します。
材質
ボディ:発泡スチロール製 アイボリーニット張 ヘッド:木製 クリア仕上 腕:発泡ウレタン製 アイボリートリコット張 ベース:木製 オールドクリア仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上
ウエスト(cm)
56
肩幅(cm)
35
パイプ径(Φmm)
25
ヒップ(cm)
77
バスト(cm)
73
適合年齢(歳)
15
ボディ丈(cm)
70
最高高さ(cm)
186
最低高さ(cm)
134
本体寸法(cm)
78
ベース寸法(cm)
38×28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31833315
JRT1C-A18-S26D
¥
50,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
1
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
1
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
1
お送りできません