サンクリエイト
婦人ソーイングロングボディ 芯地張
ホームソーイングに最適なラインをしれた、軽量裁断ボディ
パイプ径(Φmm)
25
内容量
1個
全6種類を絞り込む
サイズ
7号
9号
11号
バスト(cm)
78
82
85
肩幅(cm)
36
38
ヒップ(cm)
82
86
89
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
バスト(cm)
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31833394
PRL51K-12K
7号
78
56
36
82
¥
40,100
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31833403
PRL51K-S75
7号
78
56
36
82
¥
35,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31833419
PRL51K-12K
9号
82
60
38
86
¥
40,100
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31833428
PRL51K-S75
9号
82
60
38
86
¥
35,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31833437
PRL51K-12K
11号
85
62
38
89
¥
40,100
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31833446
PRL51K-S75
11号
85
62
38
89
¥
35,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。