サンクリエイト
紳士卓上ニュースレンダーボディ 綿麻グレージュ張
鎖骨からチェストにかけてふくらみをもたせつつも、全体をスレンダーにしたメリハリボディ
サイズ
S
肩幅(cm)
41
チェスト(cm)
88
ウエスト(cm)
71
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ヒップ(cm)
材質
パイプ径(Φmm)
ボディ丈(cm)
最高高さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31833464
GSZ76M-S36B
-
ボディ:発泡スチロール製 綿麻グレージュ張 ヘッド:木製 ガンメタリック塗装 ベース:木製 茶染 パイプ:スチール製 メッキ仕上
19
55
83
¥
37,300
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31833473
GSW77D-S36DH
90
ボディ:発泡スチロール製 綿麻グレージュ張 ヘッド:木製 オールドクリア仕上 ベース:木製 オールドクリア仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上
25
66
100
¥
37,100
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31833455
GSW71TK-51KH
90
ボディ:発泡スチロール製 綿麻グレージュ張 ヘッド:木製 黒半艶塗装 ベース:スチール製 黒半艶塗装 パイプ:スチール製 黒半艶塗装
25
66
107
¥
35,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。