サンクリエイト
紳士ニュースレンダーボディ キャンバス張
鎖骨からチェストにかけてふくらみをもたせつつも、全体をスレンダーにしたメリハリボディ
サイズ
S
肩幅(cm)
41
チェスト(cm)
88
ウエスト(cm)
71
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ヒップ(cm)
材質
ボディ丈(cm)
最高高さ(cm)
最低高さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31833489
GSW82K-33K
90
ボディ:発泡スチロール製 キャンバス張 ヘッド:木製 黒艶消塗装 ベース:スチール製 黒半艶塗装 パイプ:スチール製 黒半艶塗装
66
174
138
¥
38,200
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31833498
GSWK87D-A16D-S26D
90
ボディ:発泡スチロール製 キャンバス張 ヘッド:木製 オールドクリア仕上 腕:木製 オールドクリア仕上 ベース:木製 オールドクリア仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上
66
174
138
¥
97,500
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31833525
GSW82W-S8W
90
ボディ:発泡スチロール製 キャンバス張 ヘッド:木製 白半艶塗装 ベース:木製 白半艶塗装 パイプ:スチール製 メッキ仕上
66
175
139
¥
41,900
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31833534
GSWK82W-A7W-S22WPB
90
ボディ:発泡スチロール製 キャンバス張 ヘッド:木製 白半艶塗装 腕:白樹脂製 ベース:鉄鋳物製 白半艶塗装 パイプ:スチール製 メッキ仕上
66
178
142
¥
73,500
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31833507
GSZK85-A16-S59C
-
ボディ・頭:発泡スチロール製 キャンバス張 腕:木 クリア仕上 ベース:木製 クリア仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上
55
103
77
¥
67,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
31833516
GSK81TK-A7K-41K
90
ボディ:発泡スチロール製 キャンバス張 ヘッド:木製 黒半艶塗装 腕:黒樹脂製 ベース:鉄鋳物製 黒半艶塗装 パイプ:スチール製 黒半艶塗装
82
200
149
¥
55,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。