サンクリエイト
紳士ニュースレンダーボディ 綿麻グレージュ張
鎖骨からチェストにかけてふくらみをもたせつつも、全体をスレンダーにしたメリハリボディ
サイズ
S
肩幅(cm)
41
チェスト(cm)
88
ウエスト(cm)
71
ヒップ(cm)
90
パイプ径(Φmm)
25
ボディ丈(cm)
82
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
最高高さ(cm)
最低高さ(cm)
本体寸法(cm)
ベース寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31833543
GS77S-23PJ
ボディ:発泡スチロール製 綿麻グレージュ張 ヘッド:木製 オイルステイン仕上 ベース:鉄鋳物製 鋳物色塗装 パイプ:スチール製 メッキ仕上
204
153
89
31×31
¥
51,300
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31833559
GSK76M-A7-83PJ
ボディ:発泡スチロール製 綿麻グレージュ張 ヘッド:木製 ガンメタリック塗装 腕:木目調樹脂製 ベース:鉄鋳物製 黒半艶塗装 パイプ:スチール製 メッキ仕上
201
150
88
32×39
¥
87,100
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31833568
GS77D-S26D
ボディ:発泡スチロール製 綿麻グレージュ張 ヘッド:木製 オールドクリア仕上 ベース:木製 オールドクリア仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上
195
144
89
38×28
¥
40,800
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。