曜日別特売

紳士ニュースタンダードボディ キャンバス張

紳士ニュースタンダードボディ キャンバス張 - サンクリエイト紳士ニュースタンダードボディ キャンバス張 - サンクリエイト紳士ニュースタンダードボディ キャンバス張 - サンクリエイト紳士ニュースタンダードボディ キャンバス張 - サンクリエイト紳士ニュースタンダードボディ キャンバス張 - サンクリエイト紳士ニュースタンダードボディ キャンバス張 - サンクリエイト

どんなテイストでもきこなす、ベーシックなサイズ感が魅力のボディ

サイズM肩幅(cm)43チェスト(cm)93ウエスト(cm)76ヒップ(cm)92パイプ径(Φmm)25内容量1個
全6種類を絞り込む
本体寸法(cm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
材質
ボディ丈(cm)
最高高さ(cm)
最低高さ(cm)
本体寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31833613GNW8K-S8Kボディ:発泡スチロール製 キャンバス張 ヘッド:木製 黒半艶塗装 ベース:木製三脚 黒半艶塗装 パイプ:スチール製 メッキ仕上6717413875
40,800
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31833629GNW8K-33Kボディ:発泡スチロール製 キャンバス張 ヘッド:木製 黒半艶塗装 ベース:スチール製 黒半艶塗装 パイプ:スチール製 黒半艶塗装6717413875
37,100
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31833638GNK8K-A16-82PJボディ:発泡スチロール製 キャンバス張 ヘッド:木製 黒半艶塗装 腕:木製 クリア仕上 ベース:鉄鋳物製 黒半艶塗装 パイプ:スチール製 メッキ仕上7619515184
104,600
68,980
75,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31833647GNW81AK-S2K-BSH4ボディ:発泡スチロール製 キャンバス張 ヘッド:木製 黒半艶塗装 ベース:木製 黒半艶塗装 パイプ:鉄鋳物製 メッキ仕上 スラックス掛:スチール製 メッキ仕上6717214575
52,100
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31833656GNW81AK-S22PB-BSH5-BSU3ボディ:発泡スチロール製 キャンバス張 ヘッド:木製 黒半艶塗装 ベース:鉄鋳物製 黒半艶塗装 パイプ:鉄鋳物製 メッキ仕上 スラックス掛:スチール製 メッキ仕上 シューズスタンド:メッキ仕上6717814275
61,800
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31833665GNWK8B-A7B-S10B-BSH5ボディ:発泡スチロール製 キャンバス ヘッド:木製 茶染 腕:茶木目調樹脂製 ベース:木製三脚 茶染 パイプ:スチール製 メッキ仕上 スラックス掛:スチール製 メッキ仕上6717814275
79,100
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする