サンクリエイト
紳士ファブリックトルソ 全身 紺スエード張
トルソのリアル感と、ボディの質感をあわせもった全身タイプのボディです
サイズ
M
肩幅(cm)
45
チェスト(cm)
92
ウエスト(cm)
76
ヒップ(cm)
91
材質
ボディ:ポリプロピレン製 紺スエード張 腕:樹脂製 紺色塗装 ベース:スチール製 ヘアライン仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上
本体寸法(cm)
165
ベース寸法(cm)
Φ40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31833769
MBTF20X-A31X-PP27M
¥
104,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
1
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
1
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
1
お送りできません