サンクリエイト
紳士ロングボディ 芯地張
圧倒的な存在感で魅了する高級感あふれるハイグレードボディ
サイズ
M
肩幅(cm)
42
チェスト(cm)
93
ウエスト(cm)
75
ヒップ(cm)
91
パイプ径(Φmm)
25
ボディ丈(cm)
84
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
最高高さ(cm)
最低高さ(cm)
本体寸法(cm)
ベース寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31833814
GFK5C-A7-S26D
ボディ:発泡スチロール製 芯地張 ヘッド:木製 クリア仕上 腕:木目調樹脂製 ベース:木製 オールドクリア塗装 パイプ:スチール製 メッキ仕上
200
145
92
42×30
¥
68,400
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31833839
GFK55-A7B-S26B
ボディ・頭:発泡スチロール製 芯地張 腕:茶木目調樹脂製 ベース:木製 茶染 パイプ:スチール製 メッキ仕上
208
157
104
36×26
¥
72,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31833823
GFK55Y-A7K-S2K
ボディ:発泡スチロール製 芯地張 ヘッド:スチール製 黒 腕:黒樹脂製 ベース:木製 黒半艶塗装 パイプ:スチール製 メッキ仕上
210
159
105
38×28
¥
54,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。