サンクリエイト
紳士ウエストリフトボディ 芯地張
ボディを取り外すことなく、ウエアの着せ替えができるウエストリフトボディ
サイズ
M
肩幅(cm)
42
チェスト(cm)
93
ウエスト(cm)
75
ヒップ(cm)
91
パイプ径(Φmm)
25
ボディ丈(cm)
84
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
最高高さ(cm)
最低高さ(cm)
本体寸法(cm)
ベース寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31833866
GJE59-PP83PM
ボディ:発泡スチロール製 芯地張 ヘッド:スチール製 ヘアライン仕上 ベース:鉄鋳物製 鋳物色塗装 パイプ:スチール製 メッキ仕上
201
176
85
32×39
¥
61,500
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31833875
GJK58-A7V-PP83PM
ボディ:発泡スチロール製 芯地張 ヘッド:スチール製 サテン仕上 腕:アイボリー樹脂製 ベース:鉄鋳物製 鋳物色塗装 パイプ:スチール製 メッキ仕上
208
183
92
32×39
¥
87,700
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31833884
GJK55-A7B-PP28M
ボディ・頭:発泡スチロール製 芯地張 腕:木目調茶樹脂製 ベース:スチール製 ヘアライン仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上
210
185
104
38×28
¥
74,700
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31833848
GJE54C-PP25M
ボディ:発泡スチロール製 芯地張 ヘッド:木製 クリア仕上 肩キャップ:芯地色樹脂製 ベース:木目貼りクリア仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上
193
168
85
40×36
¥
36,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
31833857
GJK5C-A7-PP25M
ボディ:発泡スチロール製 芯地張 ヘッド:木製 クリア仕上 腕:木目調樹脂製 ベース:木目貼りクリア仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上
200
175
92
40×36
¥
59,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
31833893
GJK55Y-A7K-PP28M
ボディ:発泡スチロール製 芯地張 ヘッド:スチール製 黒 腕:黒樹脂製 ベース:スチール製 ヘアライン仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上
210
185
104
38×28
¥
57,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。