サンクリエイト
紳士ニュートラディショナルジャケットボディ 黒スムース布張
スーツの着装感がとても良いトラディショナルボディ
サイズ
L
肩幅(cm)
45
チェスト(cm)
97
ウエスト(cm)
82
ヒップ(cm)
96
材質
ボディ:発泡スチロール製 黒スムース布張 ベース:スチール製 ヘアライン仕上 パイプ:スチール製 メッキ仕上
パイプ径(Φmm)
25
ボディ丈(cm)
70
最高高さ(cm)
90
最低高さ(cm)
74
本体寸法(cm)
73
ベース寸法(cm)
35×22cm楕円
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31833945
TR22R-S62H
¥
31,400
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
1
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
1
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
1
お送りできません