サンクリエイト
婦人ファッショングッズツール 左手先 ロングタイプ 白艶消し塗装
シルエットが美しいミニトルソ&ハンドツール
色
白艶消塗装
性別
婦人
左右区別
左手
材質
強化ガラス繊維製
直径(Φcm)
【台座】12
高さ(cm)
61
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31834164
F-SD31
¥
15,100
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
1
お送りできません